PICCO R 060.5-15 IC228 Plăcuţe de tăiere pentru strunjire interioară și șanfrenare la 45°.

Cod articol: 6402427
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 6402427
EAN / GTIN 7291075087963
Număr producător 6402427
L-Număr L24030 80

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru strunjire interioară și șanfrenare la 45°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 4.4 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 5 mm
  • Lungime totală (OAL): 30 mm