Bloc de referință pentru duritate Rockwell 73 HRA ISO 6508-3 cu certificat DAkkS 60x60x16mm oțel

Cod articol: 63ETB012
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
Tip produs Placă de comparare a durităţii

Identificare și clasificare

Cod articol 63ETB012
Număr producător 63ETB012
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Materiale de referință pentru duritate în controlul calității: Stimularea fiabilității procesului dumneavoastră! Verificarea zilnică efectuată de către utilizator este descrisă în standardele relevante de testare a durității și contribuie în mod semnificativ la managementul calității. În procesul de verificare zilnică, toți parametrii sistemului de testare a durității care conduc la valoarea durității sunt examinați prin amprente pe plăcile de referință a durității. Această verificare periodică a mașinii cu ajutorul plăcilor de comparare a durității trebuie efectuată imediat înainte de începerea zilnică a programului de testare. În cazul în care mașina este utilizată doar o dată pe săptămână, verificarea trebuie efectuată doar în ziua respectivă. În cazul funcționării în trei schimburi, se recomandă o verificare la începutul fiecărui schimb. O documentație adecvată sporește fiabilitatea procesului, deoarece modificările de valoare datorate deteriorării sau funcționării defectuoase pot fi detectate cu ușurință. O dată pe an, în cadrul unei calibrări, ar trebui să se efectueze o verificare directă și indirectă completă. Testarea directă include sarcina de testare, sistemul de măsurare, ciclul de testare și penetratorul. Testarea indirectă cu ajutorul plăcilor de comparație a durității indică interacțiunea corectă a tuturor parametrilor verificați în timpul testării directe a calibrului. În plus, blocurile de referință pentru duritate pot fi utilizate și pentru a verifica repetabilitatea rezultatelor testerului de duritate. Mitutoyo oferă o gamă completă de materiale de referință pentru duritate (blocuri de referință pentru duritate) pentru procedura dumneavoastră de management al calității. Materiale de referință Mitutoyo: Calitate de înaltă calitate fabricate în Germania. Calibrare DAkkS independentă în conformitate cu DIN EN ISO și/sau ASTM într-un laborator acreditat. Etalonări multiple (până la trei scale pe o placă de referință a durității și grile de suprafață la cerere). Suprafață mare pătrată sau dreptunghiulară cu un mare avantaj de spațiu față de plăcile triunghiulare sau rotunde de comparare a durității. Termen scurt de livrare.

Caracteristică:

Scară: HRA