Pânza de ferăstrău ″cordless cut wood - classic″, 254x30 Z48 WZ 5°.

Cod articol: 628690000
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
⌀ foii D 254 mm
⌀ găurii 30 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 48
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 628690000
EAN / GTIN 4061792238664
Număr producător 628690000
L-Număr L01760 100743
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Durată maximă de funcționare pentru ferăstraiele fără fir datorită grosimii foarte subțiri a lamei și lățimii de tăiere
  • Semnificativ mai multe tăieturi la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu lamele de ferăstrău standard cu aceeași durată de viață ridicată

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 254 x 2,2 x 30 mm
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 5°
  • Grosimea lamei tijei: 1,6 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Număr de dinți: 48
  • forma dintelui: WZ