PrecisionCutProf 165x20 42WZ 15°.

Cod articol: 628291000
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 628291000
EAN / GTIN 4061792173705
Număr producător 628291000
L-Număr L01750 2023
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • O gamă foarte largă de aplicații în prelucrarea lemnului
  • Pentru rezultate de tăiere foarte bune și curate pentru tăieri longitudinale și transversale în lemn de esență moale și tare
  • Potrivite perfect pentru lemn masiv și stratificat, plăci aglomerate neacoperite, acoperite sau furniruite, MDF, materiale compozite
  • Este necesară o putere mai mare a ferăstrăului circular
  • Viabilitate excepțional de lungă datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Tăieri precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune tăiate cu laser (și ornamentelor cu laser în unele cazuri), precum și a lamelor de bușteni tăiate cu laser din oțel de cea mai bună calitate

Caracteristică:

  • Greutate brută: 0,273 kg
  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 165 x 2,2 x 20 mm
  • Material: HW/CT
  • Numărul de dinți: 42
  • Unghiul de tăiere: 15°
  • Grosimea lamei de oțel: 1,4 mm
  • Adecvat pentru: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Forma dinților: WZ