Burghiu elicoidal 16x460 mm

Cod articol: 627141000
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
16 mm
Lungimea totală 460 mm
Tip produs Burghiu pentru lemn

Identificare și clasificare

Cod articol 627141000
EAN / GTIN 4007430069405
Număr producător 627141000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Vârf de șarpe pentru lemn cu vârf filetat autocentrant și pretăietor
  • Ideal pentru găuri adânci în lemn dur și moale, în special în grinzi
  • Vârf de șarpe-Ø 6-12 mm: hexagonal SW 10; vârf de șarpe-Ø 14-32 mm: hexagonal SW 11

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 385 mm
  • Diametru: 16 mm
  • Lungime totală: 460 mm
  • Unitate de vânzare: 1