5 Discuri de fierăstrău cu clichet ″metal premium″ 106/1,1 mm

Cod articol: 623978000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 623978000
EAN / GTIN 4007430439949
Număr producător 623978000
L-Număr L01760 101252
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Rezistent la rupere, cu o durată de viață lungă

Caracteristică:

  • Versiune: Frezat / ondulat
  • Grosime: 1 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 318 AF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: Foi de oțel 1-3 mm / materiale sandwich 2-65 mm / metale neferoase / plexiglas
  • Lungime utilă: 106 mm
  • Descrierea produsului: Rezistent la rupere la o durată lungă de viață
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 1,1 mm