KGS 18 LTX BL 254 Ferăstrău de tăiat transversal cu acumulator

Cod articol: 614254920
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 614254920
EAN / GTIN 4061792250932
Număr producător 614254920
L-Număr L01760 101806
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău compact cu acumulator pentru tăiere transversală și oblică din clasa M mobilă - ușor, precis, ușor de utilizat
  • Motor puternic fără perii pentru o tăiere puternică, ca la o mașină de rețea
  • Până la 205 tăieturi în lemn de esență moale de 80 x 80 mm la fiecare încărcare a bateriei (LiHD 10 Ah)
  • Linia de tăiere de precizie (PCL): Linie de tăiere exactă a umbrei fără reajustare datorită LED-ului plasat inteligent
  • Capacitate mare de tăiere datorită funcției de tragere pentru piesele de lucru late
  • Turntable cu reglare rapidă și precisă a unghiurilor comune prin puncte de declanșare
  • Înclinare a pânzei de ferăstrău de la -2 la 47°, fiind astfel potrivită pentru tăieturi subțiri
  • Construcție robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai dure cerințe
  • Extracție eficientă a așchiilor prin pâlnia de colectare a așchiilor integrată
  • Porniri moi și protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a motorului și a cutiei de viteze
  • Plante de masă extensibile, de asemenea, detașabile pentru plasarea pieselor de lucru extrem de lungi dedesubt
  • Blocare rapidă pentru fixarea sigură a piesei de lucru de sus sau din față
  • Butoane de adâncime pentru realizarea ușoară a canelurilor
  • Toate scările și comenzile pot fi vizualizate din poziția de lucru și operate intuitiv
  • Zone de mâner ergonomice pentru transportul cu una sau ambele mâini
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău ″Cordless cut wood - classic″ 254x30 Z48, 2 extensii de masă integrate, gard de tăiere transversală, clemă pentru material, unealtă pentru schimbarea pânzei de ferăstrău, sac de colectare a așchiilor, pachet de baterii Li-Power (18 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate fără acumulator: 14.8 kg
  • Greutate cu acumulator: 15.5 kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate brută: 21.592 kg
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 53 m/s
  • Nivelul presiunii sonore: 91 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 100 dB(A)
  • Viteza fără sarcină: 4000 /min
  • Capacitatea bateriei: 1 x 4 Ah
  • Capacitate de tăiere 45°/45: 215 x 47 mm
  • Pânza de ferăstrău: 254 x 30 mm
  • Max. Lățimea de tăiere 90°/45: 305 / 215 mm
  • Capacitate de tăiere 90°/90: 305 x 92 mm
  • Suprafața de sprijin: 345 x 760 mm
  • Înclinarea pânzei de ferăstrău stânga/dreapta: 47 / 2 °
  • Reglarea butonului rotativ stânga/dreapta: 50 / 50 °
  • Max. Adâncimea de tăiere 90°/45: 92 / 47 mm
  • Tip de acumulator: Li-Power

Descărcări și documente

Produse potrivite