Bloc de calibrare, metric, certificat de testare ISO, clasa 2, ceramică, 1,38 mm

Cod articol: 613598-041
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
Cod articol 613598-041
EAN / GTIN 4946368319292
Număr producător 613598-041
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest bloc de calibrare clasa 2 cu certificat de testare din fabrică vă oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste blocuri de calibru sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Blocurile de calibru CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a carburii. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza schimbărilor de temperatură / li>. nemagnetice: pulberile (cum ar fi boabele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă ca zăpada. Practic, nu suferă modificări dimensionale în timp. Aderă la blocurile de oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

  • Tip de certificat: Certificat de testare
  • Precizie: DIN EN ISO 3650
  • Mărime / Dimensiune: 0,082 X 0,054 X 0,022 M
  • Clasa: 2
  • Lungime
    [mm]: 01:38:00
  • Material: Ceramică
  • Inch/Metric: Metric

Livrat: Inclusiv 1 baterie
Masa: 150
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură