Mănușă de siguranță HexArmor Helix® 3033 60668 dimensiune 9

Cod articol: 6066809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 9

Identificare și clasificare

Cod articol 6066809
EAN / GTIN 810070600525
Număr producător 6066809
L-Număr L01690 290
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Helix® 3033 inovator, sigur pentru alimente, de la HexArmor® dispune de un strat interior dintr-un amestec de materiale HPPE și fibră de sticlă și de un strat exterior dintr-un amestec de poliester de calibru 13 pentru un design fără sudură, cu confort și aerisire îmbunătățite. 3033 oferă protecție împotriva tăieturilor și poate fi folosit și ca mănușă.