Mănușă de protecție HexArmor Rig Lizard® 2090X 60648 size 6

Cod articol: 6064806
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 6

Identificare și clasificare

Cod articol 6064806
EAN / GTIN 812013024955
Număr producător 6064806
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

HexArmor® Rig Lizard® 2090X are o rezistență ridicată la tăiere și perforare, protecție la șoc IR-X® impact Exoskeleton™ cu un design de culoare de semnal foarte flexibil și o garnitură întărită pentru șaua degetului mare pentru o protecție de durată.