Descriere:
Cuie de lemn cu acumulator GNH 18V-35, Cuie de lemn GNH 18V-35 este soluția fără cablu pentru fixarea de precizie, care, datorită reculului redus și tampoanelor fără zgârieturi cu suprafețe de sprijin diferite pentru diverse aplicații, păstrează piesa de lucru fără urme. Oferă rezultate perfecte chiar și în cazul unghiurilor dificile, cu ghidare precisă a poansonului și a pinului. Și datorită motorului fără perii și sistemului optimizat de arcuri elicoidale, pinii sunt înfipți constant la putere maximă. Blocarea tragerii în gol protejează piesa de lucru împotriva deteriorării, împiedicând tragerile în gol atunci când încărcătorul este gol. În plus, adâncimea poate fi reglată rapid și ușor cu ajutorul reglajului continuu al adâncimii acestui instrument. GNH 18V-35 este destinat aplicațiilor pe lemn și poate fi utilizat pentru ornamente și baghete decorative delicate pe mobilă și clădiri, precum și pentru fixarea baghetelor de sticlă în mobilă sau uși/pereți interiori. Creioane recomandate: Bosch PN23 G: 15, 19, 30, 35 mm. 23 ga / 0,6 mm Dispozitivul este livrat cu un declanșator de contact pentru declanșare individuală și în serie, o lumină LED și un cârlig pentru curea. Cutie de carton. 1 x cârlig pentru centură (2 609 111 584)