DGN 2202J IC808 Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și despicarea materialelor moi din piesele de prelucrat, despicarea tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri

Cod articol: 6011372
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6011372
EAN / GTIN 7291075153804
Număr producător 6011372
L-Număr L23940 63

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și debitarea materialelor moi din piesele de prelucrat, debitarea tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 19.8 mm

Produse potrivite