Mănușă de protecție uvex phynomic C XG ProteXXion zone 60074

Cod articol: 6007409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Cod articol 6007409
EAN / GTIN 4048612124963
Număr producător 6007409
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Cel mai bun ulei din clasa sa! Acoperirea Xtra-Grip asigură aderență excelentă în zonele uleioase și o longevitate ridicată a mănușii. Pentru mai multă durabilitate și mai multă siguranță! Mănușile de protecție uvex phynomic Cut provin din producția noastră neutră din CO2 din Germania. Ele stau ca o a doua piele, sunt sensibile și îndeplinesc cele mai înalte standarde pentru protecția sănătății dumneavoastră (proDERM®). Cu compatibilitate touchscreen pe toate ecranele populare, tablete și telefoane mobile, nu este nevoie să scoateți zona uvex phynomic C XG ProteXXion. Zona uvex ProteXXion dintre degetul mare și degetul arătător oferă protecție suplimentară și durată de viață extinsă.