DGR 2400WP-12D IC328 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru separarea. Proiectare cu racletă pentru un finisaj de suprafață și o rectitudine excelente

Cod articol: 6002933
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6002933
EAN / GTIN 7291075208283
Număr producător 6002933
L-Număr L23940 1551

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru separarea. Proiectare cu racletă pentru un finisaj de suprafață și o rectitudine excelente

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.39 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 20.4 mm

Produse potrivite