Filtru pliat plat HEPA-14 (H14)

Cod articol: 6.904-242.0
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
Cod articol 6.904-242.0
EAN / GTIN 4002667413540
Număr producător 6.904-242.0
L-Număr L00940 1752
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Filtru plisat de înaltă performanță HEPA-14, fabricat din material din fibră de sticlă pentru utilizarea în aspiratoarele umede/uscate Kärcher. Filtrul este adecvat pentru aspirarea în siguranță a prafului, a murdăriei grosiere și a lichidelor care sunt periculoase pentru sănătate. Rețineți că la aspirarea prafului din clasa de praf H, trebuie utilizat setul de filtre de siguranță, iar la aspirarea prafului din clasele de praf M și L, trebuie utilizat un sac de filtrare. Acest filtru îndeplinește cerințele clasei de filtrare H în conformitate cu EN 60335-2-69 și HEPA H14 în conformitate cu EN 1822.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 140 x 57 x 240 mm
  • Număr: 1 bucăți
  • Greutate: 0,3 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,4 kg