{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material garnitură | Sârmă de oţel | |
| ⌀ periei D1 | 100 mm | |
| Filet M | M14 | |
| Grosimea perilor | 0,5 mm | |
| Lăţimea garniturii L1 | 12 mm | |
| Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
| Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
| Număr de cozi răsucite | 18 | |
| Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
| Tip produs | Perie conică |
| Cod articol | 571300 100XM14 | |
| EAN / GTIN | 4017359041444 | |
| Număr producător | 471257 | |
| Producător/responsabil | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |