Atașament colier pentru prindere externă

Cod articol: 567124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 567124
EAN / GTIN 4020772529321
Număr producător 567124
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Atașament colier pentru prindere externă
Atașament colier din aluminiu de înaltă rezistență, anodizat dur sau poliamidă. Cu șuruburi de blocare din oțel călit, lustruite.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 20
  • ØD: 99
  • ØD1: 90
  • ØD2: 22,7
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • Material: EN AW 7075
  • Cursă de prindere Ø: 0,3 mm
  • Greutate: 935 g