ECC025A07-2C03 IC900 Freză cu canelură din carbură cu 2 caneluri, unghi de helix de 30° și 45°, lungime medie

Cod articol: 5621567
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5621567
EAN / GTIN 7291075000306
Număr producător 5621567
L-Număr L24180 1563

Descriere

Descriere:

Freză cu canelură din carbură cu 2 caneluri, unghi de helix de 30° și 45°, lungime medie

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.5 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.03 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.01 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 38 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate