MTECI 1614E45 A60 IC908 Freză de filetat din carbură de 60° cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru producerea de filete interne sau externe

Cod articol: 5606406
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Profilul filetului: Profil parţial
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
Profilul filetului Profil parţial
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5606406
EAN / GTIN 7291075263411
Număr producător 5606406
L-Număr L24210 499

Descriere

Descriere:

Freză de filetat din carbură de 60° cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru producerea de filete interne sau externe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime totală (OAL): 101 mm
  • Pasul exterior 1.75-2.5 mm
  • Pasul interior 2.0-3.0 mm
  • Pasul tăişextern (tăişExt): 15-10 Filete/″
  • Pasul tăişintern (tăişInt): 13-8 Filete/″
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Dimensiunea filetului =>18
  • Lungime utilă (LU): 45 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate