Ciocan de lăcătuș 300 g

Cod articol: 56032010
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 56032010
EAN / GTIN 4022668012061
Număr producător 56032010
L-Număr L60010 7275
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Fără vibrații dăunătoare și, prin urmare, foarte ușor pentru articulații
  • Ergonomic, ciocanul este incomparabil de ușor și sigur în mână
  • Construcție high-tech practic indestructibilă pentru siguranță maximă
  • Guler forjat pentru protecție suplimentară
  • Mâner din 3 componente cu miez special din aluminiu ca bază pentru proprietățile mecanice remarcabile
  • Insensibil la uleiuri și solvenți

Caracteristică:

  • Greutatea capului de ciocan: 300
  • Lungime mm (L): 302 mm
  • Greutate: 472g