Perie de mână ″sârmă de oțel″ perii l.140mm sârmă de oțel netedă 0.35 mm 5 rânduri

Cod articol: 56013435
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
Tip produs Perie de sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 56013435
EAN / GTIN 4022668134350
Număr producător 56013435
L-Număr L60010 7156
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Tăiere realizată din sârmă de oțel netedă de 0,35 mm
  • Corp perie din lemn de fag, finisaj de înaltă calitate
  • Cu 2 găuri de agățat la capătul mânerului, frontal și lateral
  • Fabricat în Germania, certificat la standardul PEFC!

Caracteristică:

  • Rânduri: 5
  • Lungimea părţii active: 140 mm
  • Corp: Lemn de fag
  • Tundere: Sârmă din oţel netedă 0,35 mm
  • Conținut: 5 rânduri
  • Lungime mm (L): 285 mm
  • Greutate: 157g