TPUN 160312 IC50M Plăcuțe de frezare triunghiulare plate cu unghi de atac plat. Pentru materiale cu așchiere scurtă

Cod articol: 5600426
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5600426
EAN / GTIN 7291075078886
Număr producător 5600426
L-Număr L23950 1764

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de frezare triunghiulare plate cu unghi de atac plat. Pentru materiale cu așchiere scurtă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Numărul de muchii de tăiere: 3