Clemă orizontală cu mâner verde

Cod articol: 557503
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557503
EAN / GTIN 4020772009724
Număr producător 557503
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă orizontală cu mâner verde, cu braț de susținere deschis și picior vertical.
Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care funcționează în bucșe întărite pentru dimensiunile 2 până la 5. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de tensionare.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6890

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • F1: 1,0kN
  • F2: 1,2kN
  • Șurub de fixare: M6x35
  • greutate: 185 g
  • Dimensiuni: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16
  • H: 40,0
  • H1: 61,0
  • H2: 68
  • HW min: 15,0
  • HW max: 22,0
  • I: 13,2
  • K: 6,0
  • L: 12,7
  • L1: 164
  • M: 29,5-34,0
  • M1: 34,0
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 38,0
  • α: 90°