Clemă verticală cu mâner portocaliu

Cod articol: 557324
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557324
EAN / GTIN 4020772007959
Număr producător 557324
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă verticală cu mâner portocaliu, cu braț de susținere solid și picior orizontal.
Galvanizat și pasivat.
Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Piesă de fixare de siguranță cu protecție pentru degete.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Nr. 6885 și manșon pentru sudare.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 5
  • F1: 3,0kN
  • F2: 5,0kN
  • Șurub de fixare: M12x80
  • greutate: 1480 g
  • Dimensiuni: 5
  • A: 10
  • B: 141,0
  • C: 45,0
  • D: 8,5
  • E: 88
  • F: 30,5
  • H: 55,5
  • H1: 281
  • HW min: -6
  • HW max: 25,5
  • I: 25
  • K: 9,5
  • L: 26,5-31,5
  • L1: 196,5
  • L2: 184,0
  • M: 45-50
  • M1: 45
  • N: 70
  • P: 65
  • α: 115°
  • α*: 60°