Capac de şlefuit (SiC), Granulaţie 80, ⌀ capacului de şlefuit, lungime, forma: 1317A

Cod articol: 553327 1317A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,99 € / 1 buc.
  • de la 100 buc.
    0,83 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.348 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ capacului de şlefuit, lungime, forma Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Forma: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 80
Forma A
⌀ capace şlefuit 13 mm
Lungimea capacului de şlefuit 17 mm
Turaţie recomandată 16.000 min-1
Tip produs Capac de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 553327 1317A
EAN / GTIN 4062406271954
Număr producător 553327 1317A
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Carbură (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Carbură de siliciu (SiC) ideal pentru prelucrarea titanului, aluminiului şi a aliajelor acestora.

Aplicaţie:

Capacele de şlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc şi menţinute în siguranţă prin forţa centrifugă a maşinii în stare de funcţionare. Capacele de şlefuit se pot schimba repede şi uşor (montaj în direcţia crestăturii).

Notă:

Compatibil numai cu suportul şlefuit pentru capacele de șlefuit Cod 553100.

Descărcări și documente

Produse potrivite