Calibru digital ABS, cioc/fațe de măsurare standard, IP67, inch/metric, 0-12″/-0-300 mm

Cod articol: 551-341-20
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
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 551-341-20
EAN / GTIN 4946368846323
Număr producător 551-341-20
L-Număr L40010 13877
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest etrier este prevăzut atât cu fețe de măsurare cu muchii tăioase, cât și cu fețe de măsurare rotunjite, oferindu-vă următoarele avantaje: Fețele de măsurare cu muchii tăioase permit măsurători externe. Suprafețele de măsurare rotunjite permit măsurători interne. Scară ABSOLUTĂ.

Caracteristică:

Masa: 10,9

Produse potrivite