Cheie dinamometrică

Cod articol: 5123-2CLT
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Momentul maxim 320 Nm
Lungimea totală L 660 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 5123-2CLT
EAN / GTIN 4000896104222
Număr producător 5123-2CLT
L-Număr L60140 1879
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Click-Lens-Type cu afișare pe display mare în fereastră garantează siguranţa utilizatorului
  • ± 4 % precizie din valoarea scalei (în direcția de acționare pentru strângere spre dreapta)
    Pentru strângere spre stânga utilizați cheile noastre dinamometrice cu locaș de atașare
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
  • Clichet reversibil
  • Reglarea valorii dorite pentru cuplul de strângere, rapid și sigur, prin rotirea mânerului
  • Buton rotativ pentru blocarea suplimentară a setării
  • Cifre mari, cu trei poziții, pentru o setare lizibilă a cuplului de strângere
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • Păstrare sigură în cutie de protecție cu vizor
  • Suprafaţă: cromată dur
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 660 mm
  • Greutate netă (kg): 1.53 kg
  • Nm min-max: 60 – 320 Nm
  • Toleranță: 4 %
  • Diviziune a scării (Nm): 2 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 10.8 – 59.4 kg
  • Număr dinți: 32 (Unghi de acționare 11.25°)
  • Lăţime cap a: 19.6 mm
  • Lăţime cap b: 44 mm
  • Ușor de întreținut (seturi de reparații clichet pentru montaj în regie proprie, orientat spre client)
  • Fără pericol de pierdere a pătratului ca în cazul clichetului de trecere
  • Construcţie robustă și rezistentă, cromată, din ţeavă de oţel în formă constructivă suplă
  • Manetă schimbător integrată cu funcţie de roată liberă, la Pătrat exterior 12,5 = 1/2 țol varianta se reduce pericolul de accidentare și defecţiunile de funcţionare
  • Mânerul modelat ergonomic cu inel reduce pericolul de alunecare, resp. de rănire
  • Blocare sigură a mânerului - fără pericol de înțepenire!
  • Reglare sigură și precisă a valorii de declanșare dorite.
    Citire optimă și simplificată a valorii cuplului de strângere
  • Fereastra mare, curbată (înlocuibilă) optimizează lizibilitatea
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei

Descărcări și documente

Produse potrivite