Șosete COMPLETE Asmara, Unisex, Negru/Antracit închis, Mărime 36/38 ONE

Cod articol: 50410-881-0918 36/38ONE
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
Cod articol 50410-881-0918 36/38ONE
EAN / GTIN 5707209768643
Număr producător 50410-881-0918 36/38ONE
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • COOLMAX® asigură transportul eficient al umidității, menține corpul uscat și previne răcirea
  • Forma șosetelor a fost adaptată special piciorului drept și stâng pentru susținere optimă
  • Materialul elastic stabilizează și asigură o potrivire bună a șosetei pe picior
  • Călcâiul și vârful ranforsat îmbunătățesc durabilitatea și oferă protecție suplimentară

Caracteristică:

  • Transportul umidității
  • Materialul menține piciorul uscat
  • Elastane stabilizează și asigură o potrivire bună
  • Tocurile și degetele de la picioare sunt întărite
  • Întăriturile moi din poliamidă de la secțiunea tălpii asigură un confort suplimentar
  • Șosetele sunt special concepute pentru dreapta sau dreapta
  • Reglat la piciorul stâng pentru susținere optimă
  • Potrivit pentru toate produsele DE ÎNCĂLȚĂMINTE MASCOTA®
  • Compoziție: 39% poliester (COOLMAX®)/35% bumbac/24% poliamidă/2% elastan (LYCRA®)
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 74 g pe pereche

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 30° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • care nu este potrivit pentru curățarea uscată