Filet calibru inel „NU TRECE” M 39x2 - 4h

Cod articol: 504015
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
  • Standard: DIN 2299-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2299-1
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 4
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 4h
Tip de filet M
Filet M39
Pas filet 2 mm
Tip produs Calibru inel filetat „NU TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 504015
EAN / GTIN 4046122280322
Număr producător 504015
L-Număr L40130 3741
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Inel filetat ″Nu trece″ M 39x2 toleranță 4H. Inel filetat ″Nu trece″. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2299 - 1