Filet calibru inel „NU TRECE” M 24x1 - 6g LH

Cod articol: 500522
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
  • Standard: DIN 2299-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2299-1
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6 g
Tip de filet M
Filet M24
Pas filet 1 mm
Tip produs Calibru inel filetat „NU TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 500522
EAN / GTIN 4046122205059
Număr producător 500522
L-Număr L40130 1181
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Inel filetat ″Nu trece″ M 24x1 toleranță 6G pe stânga. Calibru filet inelar ″Nu trece″. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2299 - 1