simmill 4V cuțit de frezare, cuțit rotund, DIN 1835 A sau DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=30 mm, D1=11.5 mm

Cod articol: 4V0.1611.30.IC A HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 4V0.1611.30.IC A HM
EAN / GTIN 4069769000276
Număr producător AWKP
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill 4V
Vârf rotund, DIN 1835 A sau DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurub = AYV0
  • Șurubelniță = T20T
  • L1 = 90,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØD1 = 11,5 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm