Șurubelniță VIRIDIS din fontă maleabilă pentru sarcini grele, cu mâner confort 2K, lățime de prindere max. 1.250 mm, adâncime gât 120 mm

Cod articol: 493P1250-120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 493P1250-120
EAN / GTIN 4021176780127
Număr producător 493P1250-120
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițele VIRIDIS din fontă maleabilă cu mâner de confort 2K din seria 493P sunt utilizate pentru presarea și menținerea mai multor piese de prelucrat în comerț, industrie și ateliere. Șina de alunecare din oțel permite obținerea unei forțe de strângere ridicate. Brațele fixe și culisante cu vibrații reduse, realizate din fontă maleabilă, garantează o muncă eficientă și precisă. Seria 493P este echipată cu un mâner ergonomic curbat cu 2 componente care oferă o prindere ideală și asigură transmiterea unui cuplu ridicat.
  • Forță de strângere de până la 7.500 N
  • Placa de presiune cu blocare integrată a fusului previne slăbirea în cazul vibrațiilor pe piesa de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 191 mm
  • Lățime totală [inch]: 7 1/2
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 1.250 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 49 3/16
  • Lungime totală [mm]: 1.350 mm
  • Lungime totală [inch]: 53 1/8
  • Temperatura de topire a mânerelor [°C]: 150 °C
  • Materialul mâner: 3K plastic
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 120 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 46 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 1 13/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 34,5 mm
  • Forța de strângere [N]: 7.500 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 35 × 11
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 3/8
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 1.250 mm / 120 mm