Pachet Power M18FPP6G3-502B

Cod articol: 4933498658
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
Cod articol 4933498658
EAN / GTIN 4058546525279
Număr producător 4933498658
L-Număr L01870 118894
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • M18FPD3-0X Mașină de găurit cu impact fără fir
  • Performanță mai mare sub sarcină - cuplu ridicat de 158 Nm
  • Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces optim în spații înguste
  • Funcția AUTOSTOP™, siguranță sporită
  • Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă a biților și păstrarea acestora
  • Permite găurirea rapidă sub sarcină
  • Iluminare cu LED-uri mai strălucitoare la locul de muncă
  • Indicatorul nivelului de încărcare a bateriei arată încărcarea rămasă
  • Clemă de curea integral metalică pentru agățarea rapidă și ușoară a uneltei
  • Monitorizarea celulelor individuale ale bateriei optimizează timpul de funcționare al dispozitivului și asigură o durată lungă de viață a bateriei
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
  • 100% compatibil cu sistemul din gama de produse MILWAUKEE®-M18™
  • Cheie de impact cu acumulator M18FID3-0X
  • Cuplu puternic de 226 Nm
  • Viteză mai mare comparativ cu modelul anterior - Cu 3900 min¹ și 4400 curse/min
  • Extrem de compact, cu o lungime de numai 113 mm - ideal pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • DRIVE CONTROL™ vă permite să comutați rapid între 4 niveluri de schimbare a treptelor de viteză cu setări diferite de viteză și cuplu
  • Angrenaj 1 - pentru lucrări precise
  • Angrenaj 2 - ajută la prevenirea deteriorării șurubului și a materialului
  • Angrenaj 3 - pentru putere maximă și cele mai dificile aplicații
  • Viteza 4 - combinația optimă de putere și precizie, aparatul reglează automat viteza
  • Monitorizarea cu o singură celulă optimizează timpul de funcționare al dispozitivului și asigură o durată lungă de viață a bateriei
  • Bit metalic hexagonal de 1/4 inch montare directă
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
  • 100% compatibil cu sistemul din gama de produse MILWAUKEE®-M18™
  • Ferăstrău circular cu acumulator M18FCS552-0X
  • Ferăstrăul circular cu acumulator M18 FUEL™ oferă performanță pentru tăieri la aceeași viteză de alimentare ca un ferăstrău circular cu fir corespunzător - cu capacitatea de a face 200 tăieri în fălci de 90 mm x 45 mm cu o încărcare a bateriei de 3,0 Ah
  • Pantof de magneziu pentru greutate redusă și durabilitate îmbunătățită
  • Cârlige metalice de lungă durată pentru agățarea grinzilor pentru gestionarea și siguranța zonei de lucru
  • Pânza de ferăstrău de 165 mm cu o adâncime de tăiere de 57 mm, permițând ferăstrăului să taie printr-un teanc de panouri OSB de 3x 18 mm
  • Echipat cu adaptorul nostru de aspirație DEK26, care se potrivește direct la toate extractoarele de praf MILWAUKEE®
  • Lumină LED integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Suflanta de praf încorporată menține linia de tăiere liberă
  • Max. Reglare în unghi drept de la 50
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile.
  • Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™
  • Ferăstrău cu acumulator M18FSZ-0X
  • Cea mai recentă generație a motorului fără perii POWERSTATE™, pentru performanțe puternice, durată lungă de viață și durată lungă de viață a bateriei în aplicații de înaltă performanță
  • Protecție brevetată a ambreiajului - previne balansarea mașinii în cazul în care lama ferăstrăului se blochează
  • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău FIXTEC™ pentru schimbarea pânzei de ferăstrău fără unelte
  • Conexiunile bateriei ranforsate cu metal asigură o durată lungă de viață
  • Iluminarea CU LED-URI a zonei de lucru
  • Utilizarea optimă a lamei datorită sabotului reglabil
  • Indicator integrat al nivelului de încărcare a bateriei
  • Cârlig metalic pentru suspendarea ușoară și sigură a aparatului
  • M18 FUEL™ este conceput pentru cei mai exigenți utilizatori. Tehnologia oferă cea mai înaltă performanță și combină trei componente cheie - motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și electronica REDLINK PLUS™. Prin potrivirea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem cea mai înaltă performanță cu cea mai mare longevitate posibilă
  • 100% compatibil cu sistemul din gama de produse MILWAUKEE®-M18™
  • M18FSAG125X-0X Polizor unghiular fără fir
  • Putere prin cablu similară cu un polizor unghiular de 1200 W.
  • Dimensiune redusă a cutiei de viteze și unghi mai mic al suportului bateriei - pentru un echilibru și o ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior
  • Mâner lateral antivibrații pentru vibrații reduse
  • Sistem de schimbare rapidă FIXTEC™ pentru înlocuirea discului fără unelte
  • Design subțire al mânerului
  • Grila de praf înlocuibilă previne pătrunderea murdăriei, prelungind durata de viață a utilajului
  • reglarea capotei de protecție de 125 mm, fără scule, permite capacități mari de tăiere
  • Protecție la repornire pentru protecție ridicată a utilizatorului
  • M18 FUEL™ este conceput pentru cei mai exigenți utilizatori. Tehnologia oferă cea mai înaltă performanță și combină trei componente cheie - motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și electronica REDLINK PLUS™. Prin potrivirea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem cea mai înaltă performanță cu cea mai mare longevitate posibilă
  • 100 % compatibil cu sistemul din gama de produse MILWAUKEE®-M18™
  • Lampă de mână reîncărcabilă M18TLED-0
  • Luminozitate de 120 lumeni - de până la 2 ori mai strălucitoare și mai albă în comparație cu lămpile cu incandescență
  • Electronice LED M18™ - durată de funcționare de 2 ori mai mare cu o singură încărcare și generare de căldură mai mică decât becurile convenționale
  • Carcasă din aluminiu rezistentă la impact
  • Cap rotativ la 135° - aliniere ușoară a fasciculului de lumină la mediul de lucru
  • Cârlig integrat pentru utilizarea cu mâinile libere
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Capacitate acumulator: 5 Ah
  • Livrat în: Geantă pentru scule
  • Tensiune: 18 V
  • Număr ONU: UN 3481 Clasa 9

Livrare:

2 x M18 B5, M12-18 FC, geantă pentru scule