Inserție cheie cu inel dublu (9)

Cod articol: 4932499086
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
Cod articol 4932499086
EAN / GTIN 4058546529550
Număr producător 4932499086
L-Număr L01870 118466
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Mâner rotunjit cu profil în T pentru confort sporit al utilizatorului
Marcaje de dimensiune a culorilor pentru o identificare mai ușoară
Suprafață cromată pentru rezistență la coroziune și rugină
Spumă de înaltă calitate pentru durabilitate mai mare, dimensiuni tăiate cu laser pentru identificarea ușoară și rapidă a dimensiunilor și fundal roșu pentru identificarea rapidă a sculelor lipsă

Caracteristică:

  • Cuprins: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 29 x 22, 21 x 23
  • Număr de piese: 9
  • Lăţime: 17,9 cm
  • Înălţime: 4,5 cm
  • Lungime: 41,7 cm
  • Mărimea sertarului: 1/3

Livrare:

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 29 x 22, 21 x 23