M18MDBSC Încărcător mobil de baterii

Cod articol: 4932498557
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
Cod articol 4932498557
EAN / GTIN 4058546524265
Număr producător 4932498557
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Încărcător special dezvoltat pentru utilizarea în vehicule și remorci pentru transport
  • Încărcare de până la 6 ori mai rapidă până la 80% în comparație cu încărcătoarele standard, pentru mai multă productivitate
  • Încarcă bateria M18™ FORGE™ 6.0 Ah la 80% în 15 minute, 35 de minute pentru bateria M18™ FORGE™ 8.0 & 12.0 Ah
  • Distribuția adaptivă a încărcării permite încărcarea adaptivă și simultană a mai multor baterii pentru a maximiza productivitatea
  • Inteligența REDLINK™, încărcătorul comunică cu bateria pentru a asigura o viteză de încărcare și o performanță optime
  • Bateriile M18™ Max 5.0 Ah sunt încărcate simultan la aceeași viteză de încărcare, bateriile M18™ Min 5.0 Ah sunt încărcate simultan, dar bateria conectată prima are prioritate și este încărcată la o viteză de încărcare mai mare
  • Compatibil cu toate bateriile M18™
  • 4 puncte de fixare pentru montarea permanentă pe vehicul
  • Sistemul de răcire activă COOL-CYCLE™ asigură o răcire rapidă și, prin urmare, mai puține perioade de nefuncționare Funcția de răcire activă funcționează cu bateriile care sunt compatibile cu COOL-CYCLE™
  • Depozitarea cablurilor
  • Bateriile se fixează în încărcător

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Sursă de alimentare: AC
  • Pentru bateriile Li-Ion: Da
  • Pentru bateriile NiCd: nu
  • Pentru bateriile NiMH: nu
  • Greutate: 2,65kg
  • Conexiune de încărcare: 2 x M18™
  • Curent de încărcare: 19 Ah
  • tip de încărcare: Simultan
  • Timp de încărcare a bateriei M18 2,0 Ah: 27 min
  • Timp de încărcare a bateriei M18 3,0 Ah: 35 min
  • Timp de încărcare a bateriei M18 4,0 Ah: 52 min
  • Timp de încărcare a bateriei M18 5,0 Ah: 59 min
  • Timp de încărcare a bateriei M18 5,5 Ah: 35 min
  • Timp de încărcare baterie M18 FORGE 12,0 Ah: 45 min
  • Timp de încărcare baterie M18 FORGE 6,0 Ah: 25 min
  • Timp de încărcare baterie M18 FORGE 8,0 Ah: 45 min
  • Tensiune: 18 V
  • Se poate monta pe perete: Da