SW6 prin cheie tubulară

Cod articol: 4932492367
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
Cod articol 4932492367
EAN / GTIN 4058546417345
Număr producător 4932492367
L-Număr L01870 118384
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Cheie tubulară cu orificiu - ideală pentru șuruburi lungi și tije filetate
montare cu 6 tăișuri pentru o prindere ideală pe toate conexiunile cu șurub obișnuite
Lamă cu arbore hexagonal pentru atașarea ușoară a unei chei cu capăt deschis
Mâner trilob pentru confort sporit al utilizatorului
Codificarea culorilor și marcarea dimensiunilor la capătul mânerului pentru identificare ușoară

Caracteristică:

  • Coduri de culoare: Roşu
  • Pentru dimensiunea firului: M3.5
  • Lungimea mânerului: 106,8 mm
  • Dimensiuni: 6 mm
  • Diametrul capului: 10,7 mm
  • Lungime: 181,8 mm
  • Bucăți: 1