Receptor laser

Cod articol: 4932478104
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
Tip produs Aparat de măsurare a distanţei

Identificare și clasificare

Cod articol 4932478104
EAN / GTIN 4058546340377
Număr producător 4932478104
L-Număr L00800 1638
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Receptorul laser MILWAUKEE™ LLD 50 MILWAUKEE™ extinde raza de acțiune până la 50 de metri
  • Ledurile LED din față și din spate permit alinierea ușoară și precisă a fasciculului laser pentru a îmbunătăți procesul de configurare
  • Imagnetul de pământ rare pe două părți ale receptorului permite fixarea ușoară pe suprafețe metalice, ideal pentru instalațiile suspendate pe tavan
  • Ceasul de prindere inclus este perfect pentru reglarea înălțimii
  • Detectorul laser oferă un ton reglabil și peste 65 de ore de funcționare cu bateriile AA incluse
  • Compatibil cu toate laserele MILWAUKEE® cu linii și linii încrucișate
  • Setări fine și grosiere
  • IP54 face ca laserul să fie pregătit pentru șantier
  • Rezistă la căderi de la 1 m înălțime

Caracteristică:

  • Range [m]: 50
  • Range de operare: 50 m
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,23
  • Greutate cu pachet de baterii: 0,23
  • Varianta de produs: LLD50

Livrare:

1 x baterie AA, în cutie