Inserție pentru biți de putere 1/2″ TX45x67 mm SHOCKWAVE

Cod articol: 4932478061
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 4932478061
EAN / GTIN 4058546339944
Număr producător 4932478061
L-Număr L01850 2194
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Inserție pentru biți cu putere cu conector TX și 1/2 cu filet pătrat intern conform DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Potrivită pentru lucrări de fixare cu cupluri mai mari, se potrivește direct la chei cu impact cu conector 1/2
  • Găurire pentru fixarea pe unelte și adaptoare cu blocare cu știfturi

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: TX45 1/2″ impact bit socket