Disc de tăiat metal 76 mm - 5 buc.

Cod articol: 4932464717
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 4932464717
EAN / GTIN 4058546226626
Număr producător 4932464717
L-Număr L01850 2276
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cerere: Discuri de tăiere extra-subțiri de înaltă calitate, fără oțel și sulf, pentru oțel
  • Ideal pentru tăierea oțelului inoxidabil (cu excepția 350 x 4 mm), a oțelului rezistent la acizi, a oțelului Hardox, a fontei, a oțelului pentru arcuri, a oțelului moale și a oțelului pentru scule
  • Proprietăți: viteză de tăiere cu 50% mai mare și generare de praf cu 50% mai mică în comparație cu discurile standard de 3 mm
  • Mai puțină uzură a materialului
  • * Unitate de comandă 50 de bucăți

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 10
  • Diametrul discului: 76
  • Diametrul roții: 76
  • Conținut ambalaj: 5
  • Varianta de produs: SCS 41/76 x 1 x 10 mm - 5 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul discului: 76
  • Diametrul roții [mm]: 76