Carotă diamantată WCHP, 300 x 500 mm / 1 1/4″ UNC

Cod articol: 4932399722
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
Tip produs Carote

Identificare și clasificare

Cod articol 4932399722
EAN / GTIN 4002395363735
Număr producător 4932399722
L-Număr L00800 802
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Soclu standard de 1 1/4 UNC
  • Cu dimensiuni și denumire de tip gravate
  • Segmente sudate cu laser pentru o rezistență ridicată la rupere
  • Segmente de 10 mm înălțime pentru o durată de viață lungă
  • Segmente TURBO unice: segmente pre-șlefuite pentru avans rapid al burghiului
  • Un slot exterior și două interioare pentru răcire optimă și îndepărtare mai rapidă a materialului

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 450
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: WCHP 300 mm 1 ¼″ UNC - 1 buc