Burghiu de beton M2 SDS-Plus, pachet de 10, 10 x 260 mm, SDS-Plus cu 2 caneluri

Cod articol: 4932399342
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
  • Coadă tip: SDS Plus
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
10 mm
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 4932399342
EAN / GTIN 4002395359707
Număr producător 4932399342
L-Număr L00800 4603
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Vârful de centrare permite o găurire ușoară și precisă, fără a se executa
  • Campanii de armare mărite protejează elementul de carbură în cazul loviturilor de armare și reduc blocarea în cazul loviturilor de armare
  • Dosul spiralat conic
  • Spirala înapoi mai îngustă spre vârful burghiului reduce frecarea și astfel crește viteza de găurire
  • Ideal pentru utilizarea cu mașini de găurit cu ciocan fără fir
  • Spirală cu miez întărit (KVS)
  • Proiectare în spirală de volum mare pentru un transport optim al prafului de foraj
  • Spirala ranforsată cu miez are un efect de amortizare a vibrațiilor, energia de impact este mai bine transferată la vârful burghiului și rezistența la rupere este crescută
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 200
  • Conținut pachet: 10
  • Variantă de produs: SDS-Plus M2 10 x 260 - 10 buc
  • Echipament standard: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X