Vestă cu guler cu fermoar WARM 100%Merino XXL

Cod articol: 489917329699XXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea mittelgrau / schwarz
Mărime unisex 2XL
Tip produs Tricou

Identificare și clasificare

Cod articol 489917329699XXL
EAN / GTIN 7330509423622
Număr producător 489917329699XXL
L-Număr L00980 4728
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% lână Merino, tricotată cu nervuri, gestionare a umidității, 200 g/m².

Finisaj
Spate prelungit
Brățară la capătul mânecilor

Detalii
Guler înalt cu fermoar
Cusături în culoare contrastantă

Închidere frontală
Fermoar din plastic cu un singur sens

Funcționalitate
Temperatură recomandată între -5°C și -30°C.

Descriere:

  • Acest strat de bază de încălzire cu gât cu fermoar menține corpul cald și uscat pe vreme rece
  • Zonele de încălzire situate pe umeri, brațe, spate, spate și părți laterale, unde înghețați cel mai mult
  • Stratul de bază este fabricat din 100% lână merino care oferă o izolație superioară și calități de transport al umidității pentru a vă menține cald și uscat
  • Temperatura recomandată între -5°C și -30°C.Nu înghețați în timpul lucrului, păstrați-vă cald și uscat în medii reci