Bandă de fierăstrău de metal 1139.83x14-3pc

Cod articol: 48390511
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
Tip produs Pânză bandă pentru metale

Identificare și clasificare

Cod articol 48390511
EAN / GTIN 045242132164
Număr producător 48390511
L-Număr L01490 17
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru tăieturi în fier unghiular, țevi din oțel galvanizat și alte oțeluri extrem de dure, cum ar fi fonta sau oțelul inoxidabil
  • Ideal pentru tăieturi rapide în aluminiu, oțel unghiular, bronz, alamă, cupru, țevi galvanizate și oțel moale

Caracteristică:

  • Conținut: 14 TPI, pasul dinților de 1,8 mm, ideal pentru tăieri de materiale cu grosimea de 5-8 mm.
  • Conținut pachet: 14
  • Varianta produsului: 1139,83 mm x 14 Tpi - 3 buc

Livrare:

14 TPI, distanță între dinți de 1,8 mm, ideal pentru tăierea materialelor cu grosimea de 5-8 mm.