ISD-E3 0.859-0.902-DTL Capete de foraj adânc cu un singur tub, cu filet exterior cu 2 și 4 filete, trei tăișuri sudate

Cod articol: 4826829
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4826829
EAN / GTIN 7291075591064
Număr producător 4826829

Descriere

Descriere:

Corpul de foraj cu WSP, lungime totală (OAL) 56 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 18 mm
  • Dimensiunea firului de conexiune (Ts): TS-I5
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 22,9 mm
  • Diametru de tăiere, min. (DCN): 21,81 mm
  • Lungimea totală (OAL): 56 mm