TYROLIT Pânza de ferăstrău diamantată DCU 230x2,6x22,23 mm PREMIUM

Cod articol: 474771
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
Cod articol 474771
EAN / GTIN 9009014747711
Număr producător 474771
L-Număr L50140 1524
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Materiale de construcție universale, cum ar fi betonul, cărămizile, zidăria, blocurile de beton etc.

Caracteristică:

  • Formă: C3G DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 2,6 - 9
  • Dimensiune (D x D x H): 230 x 2,6 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 2,6 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Utilizare universală
  • Execuție tăcută
  • Sortiment foarte extins.

Aplicaţie:

  • Pentru beton armat

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • For reinforced concrete

Notă:

  • Pentru prelucrarea betonului, betonului armat, betonului aerat, pietrei naturale, țigle, cărămizi, zidărie și materiale dure
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț