Foarfecă de os 14 mm

Cod articol: 4626590
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă de perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 4626590
EAN / GTIN 4017981570145
Număr producător 4626590
L-Număr L60160 4251
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectat în conformitate cu DIN 7200 Forma A
Pentru perforarea cartonului, a pielii, a cauciucului, a materialelor de etanșare și a altor materiale moi
Bord de tăiere întărit
Fusul lăcuit albastru

Caracteristică:

  • Design: Margine de tăiere călit
  • Lățimea totală [mm]: 34 mm
  • Înălțime totală [mm]: 27 mm
  • Lungime totală [mm]: 142 mm
  • Diametrul găurii [inch]: 9/16 ″
  • Diametrul găurii [mm]: 14 mm
  • Suprafață: lăcuită
  • Utilizare/aplicație: Pentru perforarea cartonului, a pielii, a cauciucului, a materialelor de etanșare și a altor materiale moi