BT30 HYDRO 10X64 Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu adaptor MAS-BT forma ADB

Cod articol: 4559240
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 4559240
EAN / GTIN 7291075255195
Număr producător 4559240
L-Număr L24120 1138

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu adaptor MAS-BT forma ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 30 mm
  • Lungimea corpului (LB): 42 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 10 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 64 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 30

Produse potrivite