Șurubelniță cu magnet PocketMax® amestecat magnetic cu 8 biți, 1/4″

Cod articol: 45292
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
Cod articol 45292
EAN / GTIN 4010995452926
Număr producător 45292
L-Număr L60070 101447
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Îți crește eficiența: Partenerul de zi cu zi - profilurile relevante întotdeauna cu tine.
  • Îți crește flexibilitatea: Biți standard sunt, de asemenea, potriviți pentru operarea utilajului.
  • Economisește spațiu: Instrument compact și ușor, care încape în orice buzunar.
  • Protejează-ți sănătatea: Nu există risc de vătămare, toți biții sunt depozitați în siguranță în interiorul mânerului.
  • Aplicaţie: Alternativa compactă la setul de șurubelnițe.
  • Pur și simplu trage - închidere magnetică
  • Încape în orice buzunar
  • Cele mai comune biți din instrument
  • Versatil
  • Multitool-urile oferă o varietate reală de funcții dacă nu au fost întotdeauna atât de mari și grele. PocketMax® by Wiha compact și ușor se potrivește cu ușurință în orice cămașă și buzunar pentru pantaloni și este partenerul ideal pentru orice meșteșugar. Depoul de biți, care este depozitat în siguranță în mâner, are opt biți standard 1/4″ C 6,3, care pot fi utilizați atât pentru operarea manuală, cât și pentru operarea utilajului. Datorită funcției de închidere magnetică, depozitul de biți poate fi deschis cu ușurință pentru a îndepărta biții.
    în căutarea părții potrivite este acum un lucru din trecut. La închidere, depozitul de biți alunecă înapoi în arbore într-un mod intenționat și ușor și se închide de la sine datorită magnetului. Pick-up-ul magnetic de biți asigură o schimbare confortabilă și rapidă a bitului. Un alt avantaj este capacul rotativ, care asigură o manevrare confortabilă.

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x bit standard 25 mm slot 1/4″ C6.3 4,5 mm (01623)
  • 1x bit standard 25 mm slot 1/4″ C6.3 6,5 mm (01626)
  • 1x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6.3 PH1 (01657)
  • 1x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6.3 PH2 (01658)
  • 1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ1 (01688)
  • 1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ2 (01689)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T15 (01717)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T20 (01718)

Produse potrivite