PS SK40 15 M16 DINB Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Cod articol: 4517011
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Şurub de tragere

Identificare și clasificare

Cod articol 4517011
EAN / GTIN 7291075137477
Număr producător 4517011
L-Număr L24000 444

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 17 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 75 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 20 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Lungime totală (OAL): 54 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40