Extractor de știfturi cu protecție pentru mâini SB 240 x 14 x 10 mm

Cod articol: 451 310 0 SB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 451 310 0 SB
EAN / GTIN 4049002156908
Număr producător 451 310 0 SB
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • pentru extragerea sau îndepărtarea șuruburilor, niturilor, știfturilor sau altor elemente de fixare din găurile de trecere
  • alternativă la încastrarea perfectă a elementelor de conectare menționate mai sus în suprafața piesei de prelucrat
  • Oțel pentru scule cu conținut ridicat de aliaj, călit integral pentru o transmisie optimă a forței
  • Capul special de siguranță previne ciobirea și deformarea materialului
  • vopsit în culori aurii
  • cu protecție ergonomică pentru mâini 2K
  • Cerințele din standardele curente (de exemplu, DIN) sunt respectate sau depășite.
  • Toate piesele metalice sunt certificate GS.

Caracteristică:

  • Greutate: 296g
  • Lungime: 240 mm
  • Execuție: lustruit
  • Culoarea: auriu
  • Diametru vârf: 10 mm
  • Deschiderea cheii: 14 mm
  • Profil: octogonal